Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN32

  • ERIKS:10054601
Image 1
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: Zweiteiliges JC-Kugelventil (Typ: 3191) und doppeltwirkender pneumatischer AMG-Antrieb (Typ: 7972).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist auf Basis folgender Ausgangspunkte vorkonfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
516AIT/540AIT
Typ
3191
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
130 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
F51
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja