Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN15 DN15 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN25 DN25 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD35 PN16 Flansch DN200 DN200 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN40 Flansch DN20 DN20 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 DN100 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN125 DN125 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN40 Flansch DN32 DN32 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN50 DN50 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN80 DN80 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN40 Flansch DN40 DN40 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 DN65 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 516AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN150 DN150 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 540AIT Typ: 3191 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN40 Flansch DN40 DN40 PN40 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar