Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | JC |
Serie | 512HIT |
Typ | 3190 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 350 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF40 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4028 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4305 |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium eloxiert |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |