Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN16 Flansch DN32 DN32 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN16 Flansch DN50 DN50 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF30 PN16 Flansch DN65 DN65 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF30 PN16 Flansch DN80 DN80 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN16 Flansch DN100 DN100 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF10 PN16 Flansch DN15 DN15 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN16 Flansch DN25 DN25 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN16 Flansch DN40 DN40 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF42 PN16 Flansch DN200 DN200 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN16 Flansch DN20 DN20 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF35 PN16 Flansch DN125 DN125 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF40 PN16 Flansch DN150 DN150 PN16 EN 558, Reihe 27 Nicht im Webshop verfügbar