Eriks
JC

JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:10054577
Image 1
Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: Zweiteiliges JC-Kugelventil (Typ: 3190) und doppeltwirkender pneumatischer AMG-Antrieb (Typ: 7972).

Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist auf Basis folgender Ausgangspunkte vorkonfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JC
Serie
512HIT
Typ
3190
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
130 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4028
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4305
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium eloxiert
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar