
| Produkt | Nennweite | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN20 | DN20 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | CHF 611.00/stück | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN65 | DN65 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN16 Flansch DN100 | DN100 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD05 PN16 Flansch DN15 | DN15 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN16 Flansch DN80 | DN80 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN25 | DN25 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN50 | DN50 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN150 | DN150 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN16 Flansch DN125 | DN125 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD35 PN16 Flansch DN200 | DN200 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN16 Flansch DN32 | DN32 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN16 Flansch DN40 | DN40 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | Nicht im Webshop verfügbar |