Eriks
JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 2058 TIO Größe 42

  • ERIKS:14620814
  • Hersteller:2058-42
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS TIO 2058, Ein atmungsaktiver Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ein Höchstmaß an Weichheit und Komfort dank der TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. Zusätzliche Kühlung durch die mit Netz abgedeckten Lüftungsschlitze. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine sehr gute Passform für jede Fußform. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 173.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz / Gelb