JALAS

JALAS Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 2028 TIO Größe 36

  • ERIKS:14620794
  • Hersteller:2028-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS TIO 2028, Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ultimative Weichheit und Komfort dank der stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und beseitigt Druckpunkte beim Arbeiten auf den Knien. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz / Blau