JALAS

Sicherheits-Halbschuh TIO 2028 S3

Three In One Sohle. Wasserabweisend.

Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ultimative Weichheit und Komfort dank der stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und beseitigt Druckpunkte beim Arbeiten auf den Knien. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

Technische Informationen:
  • Hervorragender Grip
  • Sehr gute Passform
  • Besonders bequem
  • Optimierte Stoßdämpfung

Ausführung:
  • Ölbeständige Laufsohle
  • Antistatische Eigenschaften
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
  • Ventilierende Einlegesohle
  • Ergonomisch geformt
  • Weich
  • BOA® Fit System
  • Antistatisch/ATEX
  • Anatomisch geformt
  • Stoßdämpfend
  • Frei von Materialien tierischen Ursprungs

Genehmigung:

EN ISO 20345:2011
S3, SRC
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 14
14 of Sicherheits-Halbschuh TIO 2028 S3
ProduktBreiteVerfügbarPreisexkl. MwSt