Eriks
JALAS

JALAS Sicherheitshalbschuh Serie: Tempus 5725 Cordura® re/cor™-polyester/EVA/Gummi Schwarz / Rot Schutzklasse: S3S Schuhgröße: 43

  • ERIKS:15087506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modischer und leichter Sicherheitsschuh mit BOA®-Fit-System für schnelle und präzise Passform. Das Obermaterial besteht aus vollständig recyceltem Cordura®-re/cor™-Polyester mit einem PFAS-freien, wasserabweisenden Finish. Dieses strapazierfähige und dennoch atmungsaktive Material hält die Füße auch bei leichter Feuchtigkeit angenehm trocken. Die Einlegesohle mit Poron® XRD® bietet fortschrittliche Stoßdämpfung, während die Laufsohle aus EVA/Nitril Grip und Rutschfestigkeit gewährleistet. Mit Metallkappe, weichem Nageldurchtrittschutz und ESD-Zulassung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 172.37inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Serie
Tempus 5725
Schuhgröße
43
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC
Schutzklasse
S3S
Obermaterial
Cordura® re/cor™-polyester
Farbe
Schwarz / Rot
Laufsohle
EVA/Gummi
Zwischensohle
Nein
Antistatisch
Ja