Eriks
JALAS

Sicherheitshalbschuh Serie: Tempus 5725 Cordura® re/cor™-polyester Schwarz / Rot EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC

Modischer und leichter Sicherheitsschuh mit BOA®-Fit-System für schnelle und präzise Passform. Das Obermaterial besteht aus vollständig recyceltem Cordura®-re/cor™-Polyester mit einem PFAS-freien, wasserabweisenden Finish. Dieses strapazierfähige und dennoch atmungsaktive Material hält die Füße auch bei leichter Feuchtigkeit angenehm trocken. Die Einlegesohle mit Poron® XRD® bietet fortschrittliche Stoßdämpfung, während die Laufsohle aus EVA/Nitril Grip und Rutschfestigkeit gewährleistet. Mit Metallkappe, weichem Nageldurchtrittschutz und ESD-Zulassung.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 14
  • 14
14 of Sicherheitshalbschuh Serie: Tempus 5725 Cordura® re/cor™-polyester Schwarz / Rot EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC
ProduktSchuhgrößeAusführungAntistatischVerfügbarPreisexkl. MwSt