JALAS

JALAS Sicherheits-Halbschuh Heavy Duty 1268 S3, Gr. 38

  • ERIKS:14916005
Image 1
Für extreme Bedingungen konzipiert

Anwendung
Eis. Öl. Hitze. Ihre Arbeit ist alles andere als gewöhnlich. Deshalb hat Jalas eine extra Heavy Duty Kollektion von Sicherheitsschuhen und Stiefeln für wirklich harte Bedingungen entwickelt.

Technische Informationen

  • Material Durchtrittschutz Stahl
  • Material Zehenschutzkappe Komposit
  • PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
  • Obermaterial PU-beschichtetes Leder
  • BOA Verschluss

Ausführung
  • Wasserabweisend
  • Ölbeständige Laufsohle
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Nageldurchtrittschutz aus Stahl
  • Ergothan Stoßdämpfungssystem
  • ESD
  • Antistatische Eigenschaften
  • Komposit-Zehenschutzkappe
  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz

EN ISO 20345:2011
S3, SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 252.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz / Blau
Obermaterial
PU-beschichtetes Leder