Sicherheits-Halbschuh HEAVY DUTY 1268 S3
Für extreme Bedingungen konzipiert
AnwendungEis. Öl. Hitze. Ihre Arbeit ist alles andere als gewöhnlich. Deshalb hat Jalas eine extra Heavy Duty Kollektion von Sicherheitsschuhen und Stiefeln für wirklich harte Bedingungen entwickelt.
Technische Informationen- Material Durchtrittschutz Stahl
- Material Zehenschutzkappe Komposit
- PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
- Obermaterial PU-beschichtetes Leder
- BOA Verschluss
Ausführung- Wasserabweisend
- Ölbeständige Laufsohle
- Hitzebeständige Laufsohle
- Nageldurchtrittschutz aus Stahl
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- ESD
- Antistatische Eigenschaften
- Komposit-Zehenschutzkappe
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
EN ISO 20345:2011
S3, SRC