INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045014-PP-2NR

  • ERIKS:12129888
  • Hersteller:SL045014-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
1850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
37 kN
Gewicht
1.86 kg
B
54 mm
d
70 mm
D
70 mm
d1
85 mm
D1
107.1 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026