CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Grenzdrehzahl | 1850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 37 kN |
Gewicht | 1.77 kg |
B | 54 mm |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
d1 | 85 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 422.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026