CHF 227.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 215 kN |
Grenzdrehzahl | 2040 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30 kN |
Gewicht | 1.33 kg |
B | 46 mm |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
d1 | 79 mm |
D1 | 97.4 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 310.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026