INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045013-PP

  • ERIKS:23195547
  • Hersteller:SL045013-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
215 kN
Grenzdrehzahl
2040 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
30 kN
Gewicht
1.253 kg
B
46 mm
d
65 mm
D
100 mm
d1
79 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 375.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026