Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045008-PP-2NR

  • ERIKS:11835749
  • Hersteller:SL045008-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
16.3 kN
Gewicht
0.555 kg
B
38 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
51.5 mm
D1
65.8 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026