CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 111 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.3 kN |
Gewicht | 0.524 kg |
B | 38 mm |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
d1 | 51.5 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 243.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026