CHF 121.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 12.6 kN |
Gewicht | 0.463 kg |
B | 36 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 46.5 mm |
D1 | 60 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026