INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045005-PP-2NR

  • ERIKS:12129880
  • Hersteller:SL045005-PP-2NR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
60 kN
Grenzdrehzahl
4700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026