

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR5...-2RS |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 22.2 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |
CHF 86.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026