Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5304-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244108
  • Hersteller:LR5304-2HRS-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
22.2 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager