CHF 18.71/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.23inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Typ | 3TE |
Code | 3TE-16 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 35.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 55 bar |
Max. Betriebssdruck | 5.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 800 psi |
Min. Berstdruck | 220 bar |
Min. Berstdruck | 22 MPa |
Min. Berstdruck | 3212 psi |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.855 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-3TE |
CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026