.jpg&w=1536&q=80)
CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
10+ | CHF 25.75 | 12.71% |
30+ | CHF 25.25 | 14.41% |
50+ | CHF 25.00 | 15.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA0316 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
L | 50 mm |
D | 46 mm |