CHF 9.52/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Typ | 3TE |
Code | 3TE-08 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 21.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 93 bar |
Max. Betriebssdruck | 9.3 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1355 psi |
Min. Berstdruck | 372 bar |
Min. Berstdruck | 37.2 MPa |
Min. Berstdruck | 5431 psi |
Min. Biegeradius | 85 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.435 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 854-3TE |
CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026