Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0308

  • ERIKS:13558245
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R3-3TE-R5
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.89inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.85

-

10+

CHF 11.10

13.62%

30+

CHF 11.00

14.40%

50+

CHF 10.90

15.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0308
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-8
L
34 mm
D
28.5 mm