HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-116-ZiNi

  • ERIKS:14480079
  • Hersteller:AGL-116-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.18 kg
A
G 1/4"
B
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
145 mm
G
25 mm
J
72 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026