CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.18 kg |
A | G 1/4" |
B | 102 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 145 mm |
G | 25 mm |
J | 72 mm |
L | 17 mm |