HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-114-ZiNi

  • ERIKS:14480078
  • Hersteller:AGL-114-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.12 kg
A
G 1/4"
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
138 mm
G
25 mm
J
68 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026