CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.12 kg |
A | G 1/4" |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 138 mm |
G | 25 mm |
J | 68 mm |
L | 17 mm |
CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026