HAVIT

HAVIT SAE Zwischenflansch mit Messanschluss AGL-112-ZiNi

  • ERIKS:14308200
  • Hersteller:AGL-112-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AGL
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
1.57 kg
A
G 1/4"
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
122 mm
G
23 mm
J
60 mm
L
17.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026