HAVIT

HAVIT SAE Vollflansch VF-3010-ZiNi

  • ERIKS:14312049
  • Hersteller:VF-3010-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
VF
Flanschtyp
Vollflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
1.65 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026