Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VF |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 102.4 mm |
B | 90.9 mm |
C | 106.4 mm |
D | 135 mm |
E | 61.9 mm |
F | 131 mm |
G | 41 mm |
H | 22 mm |
I | 9 mm |
L | 17 mm |