CHF 226.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | VFG |
Flanschtyp | Vollflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 8.6 kg |
A | 132.5 mm |
B | 115.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 215 mm |
E | 71.6 mm |
F | 198 mm |
G | 55 mm |
H | 55 mm |
I | 25.5 mm |
M | M 30 |