CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFC |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 2.35 kg |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
H | 24 mm |
M | M 16 |