Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 0.84 kg |
A | 127.8 mm |
B | 115 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 38.9 mm |
F | 76 mm |
G | 35 mm |
H | 25 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |