HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3009-CR3

  • ERIKS:14309190
  • Hersteller:SATZ-FH-3009-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
0.75 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
34.95 mm
F
70 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3009-ZiNi

  • ERIKS:14309192
  • Manufacturer:SATZ-FH-3009-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026