HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3008-CR3

  • ERIKS:14309186
  • Hersteller:SATZ-FH-3008-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
160 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
0.65 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
30.95 mm
F
66 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3008-ZiNi

  • ERIKS:14309188
  • Manufacturer:SATZ-FH-3008-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026