HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3007-CR3

  • ERIKS:14309182
  • Hersteller:SATZ-FH-3007-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
175 bar
Befestigungsschrauben
M 12x40
Gewicht
0.37 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
25.4 mm
F
54 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3007-ZiNi

  • ERIKS:14309184
  • Manufacturer:SATZ-FH-3007-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026