HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-6008-ZiNi

  • ERIKS:14310784
  • Hersteller:SATZ-HF-6008-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 30x90
Gewicht
4.3 kg
A
132.5 mm
B
115.5 mm
C
152.4 mm
D
215 mm
E
35.8 mm
F
99 mm
H
55 mm
I
25.5 mm
L
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026