CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
H | 4 mm |
L | 26 mm |
CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026