HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-407-CR3

  • ERIKS:14317628
  • Hersteller:AP-407-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.65 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
4 mm
L
26 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-407

  • ERIKS:14310880
  • Manufacturer:SEAL-AP-407

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026