HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-406

  • ERIKS:14310878
  • Hersteller:SEAL-AP-406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
4 mm
L
21 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-406-CR3

  • ERIKS:14308261
  • Manufacturer:AP-406-CR3

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026