CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AP |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 0.35 kg |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
H | 4 mm |
L | 21 mm |
CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026