CHF 9.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3.1/2 in |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 139 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026