HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-114-CR3

  • ERIKS:14308245
  • Hersteller:AP-114-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.54 kg
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
139 mm
H
4 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-114

  • ERIKS:14310863
  • Manufacturer:SEAL-AP-114

CHF 9.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026