HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-110

  • ERIKS:14310858
  • Hersteller:SEAL-AP-110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
108 mm
H
3 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-110-CR3

  • ERIKS:14308241
  • Manufacturer:AP-110-CR3

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026