CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AP |
Flanschtyp | SAE Abschlussplatte |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 0.23 kg |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 108 mm |
H | 3 mm |
L | 13 mm |
CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026