CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026